https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUTCH-EL-PHC-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJneE1DOHhNRFkyT1RrME5qZzVOalF4TkM5SlRrUlhSVXhEVEZWVVEwaGZSVXhmVUVoRFgxTklSbFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM0YWJjNzY5MjhkYjgwMDM2ZmEzZjJlYmQxNjM4NWU4OTdiNjkzYjU1OTlhOGU1ZTU5NjExYTYwYTA0ODNiZmI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUTCH-EL-PHC-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJneE1DOHhNRFkyT1RrME5qZzVOalF4TkM5SlRrUlhSVXhEVEZWVVEwaGZSVXhmVUVoRFgxTklSbFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM0YWJjNzY5MjhkYjgwMDM2ZmEzZjJlYmQxNjM4NWU4OTdiNjkzYjU1OTlhOGU1ZTU5NjExYTYwYTA0ODNiZmI
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
5401-270-331
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC 5401-270-331
Clutch; Electrical Activation; Straight|Finished Bore; 15MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 8.6Lb-ft
制造商部件号
5401-270-331
BDI部件号
948806
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/5401-270-331/p/948806
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786582073815
重量 / Kilogram
0.453
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
额定电压:
24VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 8.6Lb-ft
启动/返回
Coil
产品系列
PHC-R
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
电阻(欧姆)
20.6Ohm
最大RPM
1800
摩擦片数量
0
引线位置
External
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Electrical
制造商货号
5401-270-331
重量/磅
13
详细描述
Clutch; Electrical Activation; Straight|Finished Bore; 15MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 8.6Lb-ft
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米