WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
5633-273-003
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC 5633-273-003
Clutch and Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 3/8" Bore; Shaft Input; Shaft Output; Foot Mounted | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 15Lb-in
制造商部件号
5633-273-003
BDI部件号
948856
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/5633-273-003/p/948856
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786582075208
重量 / Kilogram
1.134
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch and Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
安装形式
Foot Mounted | Shaft
额定电压:
24VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 15Lb-in
产品类型
Friction Facing
启动/返回
Electromagnetic
产品系列
EP
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
额定功率
1/8HP at 1800RPM
最大RPM
10000
摩擦片数量
0
应用
Forming | Filling | Sealing | Mail Processing | Document Handling
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Self-Adjusting | Rugged | CSA Certified
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Assembly
关键字串
Braking Clutch
制造商货号
5633-273-003
重量/磅
2.5
详细描述
Clutch and Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 3/8" Bore; Shaft Input; Shaft Output; Foot Mounted | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 15Lb-in
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米