BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
56DBES-3-MA-48VDC
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE 56DBES-3-MA-48VDC
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Double C-Face | Shaft Mount; 48VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 3Lb-ft
制造商部件号
56DBES-3-MA-48VDC
BDI部件号
19376018
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/56DBES-3-MA-48VDC/p/19376018
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475826902
重量 / Kilogram
6.531
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Shaft
安装形式
Double C-Face | Shaft
额定电压:
48VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 3Lb-ft
产品类型
Friction Disc | Wave Spring
移动类型
Stopping | Holding
启动/返回
Coil
产品系列
D
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
安装架断面
NEMA 4X
安装架尺寸
56C
外壳
E-Z KLEEN
断电状态
Engagement
电阻(欧姆)
100Ohm
摩擦片数量
1
引线位置
External
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Splined Hub | Food Duty | Manually Wear Adjusted | Rugged
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
制造商货号
56DBES-3-MA-48VDC
制造商内部编号
030843
重量/磅
14.4
详细描述
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Double C-Face | Shaft Mount; 48VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 3Lb-ft
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米