56DBSS-3-MA-115/230VAC 60HZ https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBRAKEX-EL-DBSS-DBLCFACE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJnM01pODVNRFkwT0RnME56TXhPVE0wTG1wd1p3fGM0NzFjMWQyZWIwOGMxNTQ3NmYxOTQ1YTQyOWEzNTBiMzI4ZjE5OTAyMDc3NWY2OWNiZGQ4YjUzMTMxMDU1ZWU
242026 电动离合器和制动器 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

56DBSS-3-MA-115/230VAC 60HZ

描述

BALDOR-RELIANCE 56DBSS-3-MA-115/230VAC 60HZ

Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Double C-Face | Shaft Mount; 115/230VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 3Lb-ft

制造商部件号

56DBSS-3-MA-115/230VAC 60HZ

BDI部件号
242026

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0782475759149
重量 / Kilogram
6.771
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Shaft
安装形式
Double C-Face | Shaft
额定电压:
115/230VAC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 3Lb-ft
产品类型
Friction Disc | Wave Spring
移动类型
Stopping | Holding
启动/返回
Coil
产品系列
D
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
安装架断面
NEMA
安装架尺寸
56C
外壳
DP
断电状态
Engagement
电阻(欧姆)
562Ohm
频率(Hz)
60
相位
Single Phase
摩擦片数量
1
引线位置
External
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Splined Hub | Manually Wear Adjusted | Rugged | Class B Insulation
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
制造商货号
56DBSS-3-MA-115/230VAC 60HZ
制造商内部编号
031369
重量/磅
13.2
详细描述
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Double C-Face | Shaft Mount; 115/230VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 3Lb-ft
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新