BT106106263 https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUTCH-EL-E220-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJoa1pTOHhNRFkyT1RreU56azFOalV4TUM5SlRrUlhSVXhEVEZWVVEwaGZSVXhmUlRJeU1GOVRTRVpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhZDgwYzY0YTU1NzY0YjdjNzI5YmQ3YWQ1YThiZGI2OTE5NDBjZWI2ZGIwODliZjhiY2ZhN2RjNDE1NzhmY2E0
953792 电动离合器和制动器 

WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC

BT106106263

描述

WARNER ELECTRIC BT106106263

Electrical Clutch; Straight | Finished; 100MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 103VDC Voltage; Counter Clockwise Rotation; Static Torque 3200Nm

制造商部件号

BT106106263

BDI部件号
953792

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0786582643032
重量 / Kilogram
119.841
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
额定电压:
103VDC
旋转方向
Counter Clockwise
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 3200Nm
产品类型
Friction Facing
启动/返回
Electromagnetic
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
额定功率
187W
最大RPM
1500
摩擦片数量
1
应用
Dry Operation
英寸 - 公制
Metric
其它特点
No Backlash | No Residual Torque In Disengaged Position | Fixed Inductor Mounted On Ball Bearings | Does Not Require Wear Compensation
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Electrical
重量/磅
265
详细描述
Electrical Clutch; Straight | Finished; 100MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 103VDC Voltage; Counter Clockwise Rotation; Static Torque 3200Nm
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新