https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUTCH-EL-E320-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzMxNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnM1ppOHhNRFkyT1RrNE5EazNNamd6TUM5SlRrUlhSVXhEVEZWVVEwaGZSVXhmUlRNeU1GOVRTRVpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjZGJkYjFlYTdjMzJmZThjZDc5ZmU5NmQzM2M0YTI4MWExOWMxN2U5YzhhNGY4ZThmNzkzOGM3N2Q0OWRhZDU2
                https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUTCH-EL-E320-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzMxNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnM1ppOHhNRFkyT1RrNE5EazNNamd6TUM5SlRrUlhSVXhEVEZWVVEwaGZSVXhmUlRNeU1GOVRTRVpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjZGJkYjFlYTdjMzJmZThjZDc5ZmU5NmQzM2M0YTI4MWExOWMxN2U5YzhhNGY4ZThmNzkzOGM3N2Q0OWRhZDU2
                 https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUTCH-EL-E320-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzMxNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnM1ppOHhNRFkyT1RrNE5EazNNamd6TUM5SlRrUlhSVXhEVEZWVVEwaGZSVXhmUlRNeU1GOVRTRVpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjZGJkYjFlYTdjMzJmZThjZDc5ZmU5NmQzM2M0YTI4MWExOWMxN2U5YzhhNGY4ZThmNzkzOGM3N2Q0OWRhZDU2
                https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUTCH-EL-E320-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzMxNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnM1ppOHhNRFkyT1RrNE5EazNNamd6TUM5SlRrUlhSVXhEVEZWVVEwaGZSVXhmUlRNeU1GOVRTRVpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjZGJkYjFlYTdjMzJmZThjZDc5ZmU5NmQzM2M0YTI4MWExOWMxN2U5YzhhNGY4ZThmNzkzOGM3N2Q0OWRhZDU2
                
					
						
									WARNER ELECTRIC
								WARNER ELECTRIC
							
						
					BT107106285
				 
				WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
						
                            
								WARNER ELECTRIC BT107106285
Electrical Clutch; Straight | Finished; 80MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 24VDC Voltage; Counter Clockwise Rotation; Static Torque 1600Nm
                         	制造商部件号
	                    
	                      	BT107106285
							BDI部件号
						
	                      	952388
							
						
详情
                    
                        
                            
                        2099-12-31
						http://schema.org/NewCondition
						https://schema.org/LimitedAvailability
                        https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/BT107106285/p/952388
						
		
		
		单价(不含税)
					
								请求报价
							
					
		
	
                            BDIExpress
                        
					
					
					
				
				| 
 | |||
产品详细信息
分类
		
		最低订购量
				无
					EAN条码
				0786582620620
					重量 / Kilogram
				0
					Product Group - BDI
				C02104
					产品名称
				
					Clutch
			启动
				
					Electrical
			钻孔断面
				
					Straight | Finished
			输入类型
				
					Hollow Bore
			输出方式
				
					Hollow Bore
			安装形式
				
					Shaft
			额定电压:
				
					24VDC
			旋转方向
				
					Counter Clockwise
			限动环数量
				
					0
			扭矩
				
					Static Torque 1600Nm
			产品类型
				
					Toothed
			启动/返回
				
					Electromagnetic
			壳体形状
				
					Cylindrical
			贯穿轴/端
				
					Thru
			断电状态
				
					Engagement
			额定功率
				
					64W
			最大RPM
				
					2100
			应用
				
					Wet Operation
			英寸 - 公制
				
					Metric
			其它特点
				
					Random | Positive Coupling for Drive Without Slipping | Fixed Inductor Mounted On Ball Bearings | Non Sealed Bearings for Use Oil Environment | Sealed Bearings for Dry Operation
			类别 - BDI
				
					Clutches and Brakes
			名称
				
					Clutch
			关键字串
				
					Electrical
			重量/磅
				
					14
			详细描述
				
					Electrical Clutch; Straight | Finished; 80MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 24VDC Voltage; Counter Clockwise Rotation; Static Torque 1600Nm
			孔径
				
					3.15 英寸 | 80 毫米