BT107106337 https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUTCH-EL-E320-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzMxNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnM1ppOHhNRFkyT1RrNE5EazNNamd6TUM5SlRrUlhSVXhEVEZWVVEwaGZSVXhmUlRNeU1GOVRTRVpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjZGJkYjFlYTdjMzJmZThjZDc5ZmU5NmQzM2M0YTI4MWExOWMxN2U5YzhhNGY4ZThmNzkzOGM3N2Q0OWRhZDU2
952400 电动离合器和制动器 

WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC

BT107106337

描述

WARNER ELECTRIC BT107106337

Electrical Clutch; Straight | Finished; 145MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 24VDC Voltage; Counter Clockwise Rotation; Static Torque 6400Nm

制造商部件号

BT107106337

BDI部件号
952400

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0786582620743
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
额定电压:
24VDC
旋转方向
Counter Clockwise
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 6400Nm
产品类型
Toothed
启动/返回
Electromagnetic
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
断电状态
Engagement
额定功率
101W
最大RPM
1000
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Positive Coupling for Drive Without Slipping | Fixed Inductor Mounted on Ball Bearings | Sealed Bearings | Equipped With an Elastic Coupling
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Electrical
重量/磅
0
详细描述
Electrical Clutch; Straight | Finished; 145MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 24VDC Voltage; Counter Clockwise Rotation; Static Torque 6400Nm
孔径
5.709 英寸 | 145 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新