https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELBRAKEX-EL-ERDD-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJnMlpDOHhNRFkyT1Rrek1qWTNOVEV3TWk5SlRrUlhSVXhDVWtGTFJWaGZSVXhmUlZKRVJGOVRTRVpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyNjVjZmRlNGFmMWE4ZGRiMjk1NDA4NTYzZWUzOWY2NmQwNThiNzcwYmNlYzQ5OGZmMjYyYWZhMTgwNWM3ZTFj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELBRAKEX-EL-ERDD-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJnMlpDOHhNRFkyT1Rrek1qWTNOVEV3TWk5SlRrUlhSVXhDVWtGTFJWaGZSVXhmUlZKRVJGOVRTRVpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyNjVjZmRlNGFmMWE4ZGRiMjk1NDA4NTYzZWUzOWY2NmQwNThiNzcwYmNlYzQ5OGZmMjYyYWZhMTgwNWM3ZTFj
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
ERDD-00120-2-H-024-001-020
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC ERDD-00120-2-H-024-001-020
Electrical Braking System; Straight | Finished; 32MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 160Nm
制造商部件号
ERDD-00120-2-H-024-001-020
BDI部件号
20852451
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/ERDD-00120-2-H-024-001-020/p/20852451
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
8
Product Group - BDI
M02312
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
额定电压:
24VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 160Nm
产品类型
Friction Facing
启动/返回
Electromagnetic
产品系列
ERDD
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
额定功率
47W
最大RPM
2600
摩擦片数量
2
应用
Dry Operation
英寸 - 公制
Metric
其它特点
No Residual Torque In Disengaged Position
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
重量/磅
17.637
详细描述
Electrical Braking System; Straight | Finished; 32MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 160Nm
孔径
1.26 英寸 | 32 毫米


