https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELBRAKEX-EL-50-CFACE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJnM015OHhNRFkyT1Rrek9UVTFOak00TWk5SlRrUlhSVXhDVWtGTFJWaGZSVXhmTlRCZlEwWkJRMFZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDlkODhkZWEyZWYxMGFkMDRjYWRhYzM3YzY3YmE3NzkyNTY3OWRlNDA4NjBlZDEwN2QyNzRjZTcxMGEwNTZhM2M
https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELBRAKEX-EL-50-CFACE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJnM015OHhNRFkyT1Rrek9UVTFOak00TWk5SlRrUlhSVXhDVWtGTFJWaGZSVXhmTlRCZlEwWkJRMFZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDlkODhkZWEyZWYxMGFkMDRjYWRhYzM3YzY3YmE3NzkyNTY3OWRlNDA4NjBlZDEwN2QyNzRjZTcxMGEwNTZhM2M
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
F53A8815-W
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC F53A8815-W
Electrical Braking System; Straight | Finished; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Not Applicable Output; C-Face | Shaft Mount; 287/575VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 15 Ft Lb
制造商部件号
F53A8815-W
BDI部件号
956361
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/F53A8815-W/p/956361
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786582988676
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
C-Face | Shaft
额定电压:
287/575VAC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 15 Ft Lb
产品类型
Friction Disc
移动类型
Stopping | Holding
启动/返回
Solenoid | Spring
产品系列
50
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
安装架断面
NEMA 2
外壳
TE
断电状态
Engagement
频率(Hz)
60
相位
Single Phase
摩擦片数量
3
引线位置
External
应用
Material Handling | Food Processing | Machine Tools
英寸 - 公制
Inch
其它特点
External Manual Release Lever | Torque Adjustable
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
重量/磅
0
详细描述
Electrical Braking System; Straight | Finished; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Not Applicable Output; C-Face | Shaft Mount; 287/575VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 15 Ft Lb
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

