DODGE
DODGE
IEB-475 EL BRAKE 24V TL
DODGE DODGE
描述
DODGE IEB-475 EL BRAKE 24V TL
Brake; Electrical Activation; Straight | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses 1008 Bushing Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 34Lb-ft
制造商部件号
IEB-475 EL BRAKE 24V TL
BDI部件号
22273263
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/IEB-475-EL-BRAKE-24V-TL/p/22273263
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475569557
重量 / Kilogram
3.175
Product Group - BDI
M02304
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Bushed
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Uses 1008 Bushing
额定电压:
24VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 34Lb-ft
产品类型
Armature Disc
启动/返回
Armature
产品系列
IEB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
断电状态
Disengagement
额定功率
3HP at 1800RPM
电阻(欧姆)
32.3Ohm
最大RPM
4500
摩擦片数量
0
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Integral Splined Armature | Dyna-Gap Automatic Wear Compensation | Pre-Burnished | Anti-Rotation Torque Arm
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
制造商货号
IEB-475 EL BRAKE 24V TL
制造商内部编号
027653
重量/磅
6
详细描述
Brake; Electrical Activation; Straight | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses 1008 Bushing Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 34Lb-ft
孔径
0 英寸 | 0 毫米