BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
IEC-475 EL 90V 5/8
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE IEC-475 EL 90V 5/8
Clutch; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 34Lb-ft
制造商部件号
IEC-475 EL 90V 5/8
BDI部件号
241479
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/IEC-475-EL-90V-5-8/p/241479
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475513949
重量 / Kilogram
4.767
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
额定电压:
90VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 34Lb-ft
产品类型
Friction Facing
启动/返回
Armature
产品系列
IEC
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
额定功率
2HP at 1800RPM
电阻(欧姆)
432Ohm
最大RPM
4500
摩擦片数量
0
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Integral Splined Armature | Dyna-Gap Automatic Wear Compensation | Pre-Burnished | Anti-Rotation Torque Arm
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Electrical
制造商货号
IEC-475 EL CLUTCH 90V 5/8
制造商内部编号
027600
重量/磅
9
详细描述
Clutch; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 34Lb-ft
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米