https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUBRK-EL-CB10-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJneE5pOHhNRFkyT1RrM01EQXpNRFl5TWk5SlRrUlhSVXhEVEZWQ1VrdGZSVXhmUTBJeE1GOVRTRVpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwMjhkZTYxMzE0ZTQxMTMwNzQ4MDAzYTA4NWI0NDMyNWNlY2M2MmM4YzliZjc4NGFjNzhjMWVlZjMyNjM3YjJj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUBRK-EL-CB10-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJneE5pOHhNRFkyT1RrM01EQXpNRFl5TWk5SlRrUlhSVXhEVEZWQ1VrdGZSVXhmUTBJeE1GOVRTRVpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwMjhkZTYxMzE0ZTQxMTMwNzQ4MDAzYTA4NWI0NDMyNWNlY2M2MmM4YzliZjc4NGFjNzhjMWVlZjMyNjM3YjJj
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
M310-17-004
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC M310-17-004
Braking Clutch Assembly; Straight | Finished; 45MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 24VDC Voltage; Clockwise Rotation; Static Torque 5000Lb-in; 2 Stop Collars
制造商部件号
M310-17-004
BDI部件号
842530
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/M310-17-004/p/842530
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
12.258
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch and Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Hub
额定电压:
24VDC
旋转方向
Clockwise
限动环数量
2
扭矩
Static Torque 5000Lb-in
产品类型
Wrap Spring
移动类型
Single Revolution | Starting | Stopping
启动/返回
Solenoid
产品系列
CB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
断电状态
Engagement
电阻(欧姆)
25.4Ohm
最大RPM
200
应用
Rapid Cycling Equipment | Material Handling | Packaging | Medical | Industrial | Conveyor Drive
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Adjustable Control Collar | Anti-Overrun | Split Cam
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Assembly
关键字串
Braking Clutch
重量/磅
29
详细描述
Braking Clutch Assembly; Straight | Finished; 45MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 24VDC Voltage; Clockwise Rotation; Static Torque 5000Lb-in; 2 Stop Collars
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米

