https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUBRK-EL-SCB8-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJoaU5pOHhNRFkyT1RrMU56ZzBNRGt5Tmk5SlRrUlhSVXhEVEZWQ1VrdGZSVXhmVTBOQ09GOVRTRVpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwNDI5NGRkMDNlZDAwMTRkOTJkMDY4MDMyZmM5ZTlmNmJmY2ZjMTY2MTI0Nzk1NWJjYmQ1Zjk5MDlkZmY3OWY2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUBRK-EL-SCB8-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJoaU5pOHhNRFkyT1RrMU56ZzBNRGt5Tmk5SlRrUlhSVXhEVEZWQ1VrdGZSVXhmVTBOQ09GOVRTRVpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwNDI5NGRkMDNlZDAwMTRkOTJkMDY4MDMyZmM5ZTlmNmJmY2ZjMTY2MTI0Nzk1NWJjYmQ1Zjk5MDlkZmY3OWY2
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
M328-17-069
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC M328-17-069
Braking Clutch Assembly; Straight | Finished; 25MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 115VAC Voltage; Clockwise Rotation; Static Torque 2500Lb-in; 20 Stop Collars
制造商部件号
M328-17-069
BDI部件号
845437
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/M328-17-069/p/845437
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
6.81
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch and Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Hub
额定电压:
115VAC
旋转方向
Clockwise
限动环数量
20
扭矩
Static Torque 2500Lb-in
产品类型
Wrap Spring
移动类型
Single Revolution | Starting | Stopping
启动/返回
Solenoid
产品系列
SUPER CB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
断电状态
Engagement
电阻(欧姆)
53.5Ohm
频率(Hz)
60
相位
Single Phase
最大RPM
300
应用
Rapid Cycling Equipment | Material Handling | Packaging | Medical | Industrial | Conveyor Drive
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Adjustable Control Collar | Anti-Overrun | Split Cam
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Assembly
关键字串
Braking Clutch
重量/磅
15
详细描述
Braking Clutch Assembly; Straight | Finished; 25MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 115VAC Voltage; Clockwise Rotation; Static Torque 2500Lb-in; 20 Stop Collars
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米

