https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUTCH-EL-SAC-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJneFlTOHhNRFkyT1RrMU9UYzBNVFEzTUM5SlRrUlhSVXhEVEZWVVEwaGZSVXhmVTBGRFgxTklSbFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ1MzkwNjBkZDYyZTgzZjQxMDgwYmI4Mzk4N2E2ODU2YWJhYWVkZTRmNjBjMDU3NTRjNTViOTk5NzlkNzU4MzQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUTCH-EL-SAC-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJneFlTOHhNRFkyT1RrMU9UYzBNVFEzTUM5SlRrUlhSVXhEVEZWVVEwaGZSVXhmVTBGRFgxTklSbFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ1MzkwNjBkZDYyZTgzZjQxMDgwYmI4Mzk4N2E2ODU2YWJhYWVkZTRmNjBjMDU3NTRjNTViOTk5NzlkNzU4MzQ
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
M774-20-015
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC M774-20-015
Electrical Clutch; Straight | Finished; 10MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 115VAC Voltage; Counter Clockwise Rotation; Static Torque 120Lb-in; 1 Stop Collars
制造商部件号
M774-20-015
BDI部件号
845914
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/M774-20-015/p/845914
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.908
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Hub
额定电压:
115VAC
旋转方向
Counter Clockwise
限动环数量
1
扭矩
Static Torque 120Lb-in
产品类型
Wrap Spring
移动类型
Starting | Stopping | Indexing
启动/返回
Solenoid
产品系列
SAC
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
频率(Hz)
60
相位
Single Phase
最大RPM
1200
应用
Computer Peripherals | Business Machines | Packaging Equipment
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Adjustable Stop | Repeatable | ROHS Certified
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Electrical
重量/磅
2
详细描述
Electrical Clutch; Straight | Finished; 10MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 115VAC Voltage; Counter Clockwise Rotation; Static Torque 120Lb-in; 1 Stop Collars
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米

