M775-30-002 https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUTCH-EL-SAC-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJneFlTOHhNRFkyT1RrMU9UYzBNVFEzTUM5SlRrUlhSVXhEVEZWVVEwaGZSVXhmVTBGRFgxTklSbFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ1MzkwNjBkZDYyZTgzZjQxMDgwYmI4Mzk4N2E2ODU2YWJhYWVkZTRmNjBjMDU3NTRjNTViOTk5NzlkNzU4MzQ
845934 电动离合器和制动器 

WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC

M775-30-002

描述

WARNER ELECTRIC M775-30-002

Electrical Clutch; Straight | Finished; 13MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 24VDC Voltage; Clockwise Rotation; Static Torque 250Lb-in; 2 Stop Collars

制造商部件号

M775-30-002

BDI部件号
845934

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0889208730885
重量 / Kilogram
1.5
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Hub
额定电压:
24VDC
旋转方向
Clockwise
限动环数量
2
扭矩
Static Torque 250Lb-in
产品类型
Wrap Spring
移动类型
Starting | Stopping | Indexing
启动/返回
Solenoid
产品系列
SAC
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
电阻(欧姆)
104Ohm
最大RPM
750
应用
Computer Peripherals | Business Machines | Packaging Equipment
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Adjustable Stop | Repeatable | ROHS Certified
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Electrical
重量/磅
3
详细描述
Electrical Clutch; Straight | Finished; 13MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 24VDC Voltage; Clockwise Rotation; Static Torque 250Lb-in; 2 Stop Collars
孔径
0.512 英寸 | 13 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新