https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELBRAKEX-EL-MFSB-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnMk9DOHhNRFkyT1RrMk1UWXdPVEkwTmk5SlRrUlhSVXhDVWtGTFJWaGZSVXhmVFVaVFFsOVRTRVpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjOTQwM2Q5NDljMjBkNzA0NDNmZTRkMzBiMDkzNjg3YmM0M2UwNjliOWE0OGUzNDVmZjZlYjlhNzE4MTQ5NGM4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELBRAKEX-EL-MFSB-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnMk9DOHhNRFkyT1RrMk1UWXdPVEkwTmk5SlRrUlhSVXhDVWtGTFJWaGZSVXhmVFVaVFFsOVRTRVpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjOTQwM2Q5NDljMjBkNzA0NDNmZTRkMzBiMDkzNjg3YmM0M2UwNjliOWE0OGUzNDVmZjZlYjlhNzE4MTQ5NGM4
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
MFSB-17U24-E04L
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC MFSB-17U24-E04L
Electrical Braking System; Straight | Finished; 6MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 3Lb-in
制造商部件号
MFSB-17U24-E04L
BDI部件号
846410
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/MFSB-17U24-E04L/p/846410
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711136959
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
额定电压:
24VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 3Lb-in
产品类型
Friction Lining
移动类型
Holding
启动/返回
Coil
产品系列
FSB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
断电状态
Engagement
额定功率
7W
电阻(欧姆)
92Ohm
最大RPM
5000
引线位置
External
应用
Robotics | Medical Equipment | Actuators | Motor Brakes | Postal Handling Equipment | Packaging
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Long Hub | Class B Insulation | UL Certified | ROHS Certified
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
重量/磅
0.6
详细描述
Electrical Braking System; Straight | Finished; 6MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 3Lb-in
孔径
0.236 英寸 | 6 毫米