MPMB-30B90-M11-MRD https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELBRAKEX-EL-PMB-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnd1ppOHhNRFkyT1RrMk1qRTJOak13TWk5SlRrUlhSVXhDVWtGTFJWaGZSVXhmVUUxQ1gxTklSbFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGMyM2M2MjRiYjA4ZmQxNzgwY2M5NDFjOTU0ZGM5MTVjZDIyYTFhYWVmYmYxZWRmNDgzZjUxM2JmYzYzZTNjMDA
846444 电动离合器和制动器 

WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC

MPMB-30B90-M11-MRD

描述

WARNER ELECTRIC MPMB-30B90-M11-MRD

Electrical Braking System; Straight | Finished; 11MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 45Lb-in

制造商部件号

MPMB-30B90-M11-MRD

BDI部件号
846444

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
重量 / Kilogram
1.362
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Hub
额定电压:
90VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 45Lb-in
产品类型
Armature Disc
移动类型
Holding
启动/返回
Coil
产品系列
PMB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
断电状态
Engagement
额定功率
20W
电阻(欧姆)
1805Ohm
最大RPM
3000
引线位置
External
应用
Factory Automation | Military | Aerospace | Electric Vehicles | Conveyors | Medical Equipment
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Splined Hub | Manual Release | Dust Cover | Torque Adjustment Collar | Class F Insulation
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
重量/磅
3
详细描述
Electrical Braking System; Straight | Finished; 11MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 45Lb-in
孔径
0.433 英寸 | 11 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新