MRAB-25B24-M18 https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELBRAKEX-EL-MRAB-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnd01DOHhNRFkyT1RrMU5EUTVPRFU1TUM5SlRrUlhSVXhDVWtGTFJWaGZSVXhmVFZKQlFsOVRTRVpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjNmZlMzdmY2YzYTIyZjNlNjlmZjY2MDFjMTQ5OTc4YTZmMjNkMzBkYjkyNWNlODhhNjc2NmViOGI4ZTY5YzZj
24673854 电动离合器和制动器 

WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC

MRAB-25B24-M18

描述

WARNER ELECTRIC MRAB-25B24-M18

Electrical Braking System; Straight | Finished; 18MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 79.6Lb-in

制造商部件号

MRAB-25B24-M18

BDI部件号
24673854

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711140260
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Hub
额定电压:
24VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 79.6Lb-in
移动类型
Holding
启动/返回
Coil
产品系列
MRAB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
断电状态
Engagement
额定功率
18W
应用
Robotics | Medical Equipment | Actuators | Motor Brakes | Material Handling Equipment | Packaging
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Burnished | Static or Dynamic Engagement | Simple Installation | Economical Cost | Energy Efficient
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
重量/磅
1.23
详细描述
Electrical Braking System; Straight | Finished; 18MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 79.6Lb-in
孔径
0.709 英寸 | 18 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新