MSB-15B24-M04S https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELBRAKEX-EL-MSB15-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJnd09DOHhNRFkyT1RrMk1qTTJNamt4TUM5SlRrUlhSVXhDVWtGTFJWaGZSVXhmVFZOQ01UVmZVMGhHVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDgxYzQ4NDA4N2Y4NjEyOWIxNGQ0ZDgyYzI0YTE4ZWQ1NGJlMDM3NDNmZGM4ZjJhZTc5MDlhZjE1YWQ0ZGRhNjE
24674006 电动离合器和制动器 

WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC

MSB-15B24-M04S

描述

WARNER ELECTRIC MSB-15B24-M04S

Electrical Braking System; Straight | Finished; 4MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 5Lb-in

制造商部件号

MSB-15B24-M04S

BDI部件号
24674006

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711141229
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
额定电压:
24VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 5Lb-in
产品类型
Friction Lining
移动类型
Holding
启动/返回
Coil
产品系列
MSB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
断电状态
Engagement
额定功率
7W
电阻(欧姆)
96Ohm
最大RPM
5000
引线位置
External
应用
Robotics | Medical Equipment | Actuators | Motor Brakes | Postal Handling Equipment | Packaging
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Short Hub | Burnished | Servo | Class H Insulation | UL Certified | ROHS Certified
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
重量/磅
0.3
详细描述
Electrical Braking System; Straight | Finished; 4MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 5Lb-in
孔径
0.157 英寸 | 4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新