https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUTCH-EL-SF-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmhrTUM4eE1EYzJPREUxTURFek5EZ3hOQzlKVGtSWFJVeERURlZVUTBoZlJVeGZVMFpmVTBoR1ZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhN2Y4OGE4MGE4MDI4OWRiNGE1MWNlNGMyYmRiOWM2ZmRiOTJkZmRlNTNiZTY3OTBmNDc1NTVmYjgxMjljYTU5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUTCH-EL-SF-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmhrTUM4eE1EYzJPREUxTURFek5EZ3hOQzlKVGtSWFJVeERURlZVUTBoZlJVeGZVMFpmVTBoR1ZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhN2Y4OGE4MGE4MDI4OWRiNGE1MWNlNGMyYmRiOWM2ZmRiOTJkZmRlNTNiZTY3OTBmNDc1NTVmYjgxMjljYTU5
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
SF110-316-12
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC SF110-316-12
Clutch; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 3/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 12VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 6Lb-in
制造商部件号
SF110-316-12
BDI部件号
955359
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/SF110-316-12/p/955359
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786582965264
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
额定电压:
12VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 6Lb-in
产品类型
Armature Disc
移动类型
Starting
启动/返回
Coil | Spring
产品系列
SF
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
断电状态
Disengagement
电阻(欧姆)
26.8Ohm
摩擦片数量
0
引线位置
External
应用
Packaging Machinery | Microfilm Readers | Medical Equipment | Conveyors | Document Feeders | Textile Equipment
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Stationary Field | Zero Backlash
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Electrical
制造商货号
SF110-316-12
重量/磅
0.2
详细描述
Clutch; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 3/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 12VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 6Lb-in
孔径
0.188 英寸 | 4.775 毫米