SF110-516-90 https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUTCH-EL-SF-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmhrTUM4eE1EYzJPREUxTURFek5EZ3hOQzlKVGtSWFJVeERURlZVUTBoZlJVeGZVMFpmVTBoR1ZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhN2Y4OGE4MGE4MDI4OWRiNGE1MWNlNGMyYmRiOWM2ZmRiOTJkZmRlNTNiZTY3OTBmNDc1NTVmYjgxMjljYTU5
955355 电动离合器和制动器 

WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC

SF110-516-90

描述

WARNER ELECTRIC SF110-516-90

Clutch; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 6Lb-in

制造商部件号

SF110-516-90

BDI部件号
955355

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0786582965226
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
额定电压:
90VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 6Lb-in
产品类型
Armature Disc
移动类型
Starting
启动/返回
Coil | Spring
产品系列
SF
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
断电状态
Disengagement
电阻(欧姆)
1930Ohm
摩擦片数量
0
引线位置
External
应用
Packaging Machinery | Microfilm Readers | Medical Equipment | Conveyors | Document Feeders | Textile Equipment
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Stationary Field | Zero Backlash
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Electrical
制造商货号
SF110-516-90
重量/磅
0.2
详细描述
Clutch; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 6Lb-in
孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新