https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUTCH-EL-SFC-CPLG-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJnM01TOHhNRFkyT1RrME1EWXdORGsxT0M5SlRrUlhSVXhEVEZWVVEwaGZSVXhmVTBaRFgwTlFURWRmVTBoR1ZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzOWJiNWU3ZjYzOTQ2YjdiNWFlZTU2N2ZkYjRmYzViZTIzNmZkZjc0YmI5ZWEyYjhiMjYxYmI3MDdiZTczMGU2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUTCH-EL-SFC-CPLG-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJnM01TOHhNRFkyT1RrME1EWXdORGsxT0M5SlRrUlhSVXhEVEZWVVEwaGZSVXhmVTBaRFgwTlFURWRmVTBoR1ZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzOWJiNWU3ZjYzOTQ2YjdiNWFlZTU2N2ZkYjRmYzViZTIzNmZkZjc0YmI5ZWEyYjhiMjYxYmI3MDdiZTczMGU2
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
SFC090-18-18-12
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC SFC090-18-18-12
Clutch Coupling; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 12VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 2.5Lb-in
制造商部件号
SFC090-18-18-12
BDI部件号
955508
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/SFC090-18-18-12/p/955508
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786582966858
重量 / Kilogram
0.056
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch Coupling
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
额定电压:
12VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 2.5Lb-in
产品类型
Armature Disc
移动类型
Starting
启动/返回
Coil | Spring
产品系列
SFC
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
断电状态
Disengagement
电阻(欧姆)
48.8Ohm
摩擦片数量
0
引线位置
External
应用
Packaging Machinery | Microfilm Readers | Medical Equipment | Conveyors | Document Feeders | Textile Equipment
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fractional HP | Zero Backlash
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Electrical
制造商货号
SFC090-18-18-12
重量/磅
0.125
详细描述
Clutch Coupling; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 12VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 2.5Lb-in
孔径
0.125 英寸 | 3.175 毫米

