SKF
SKF
80-1802
SKF SKF
描述
SKF 80-1802
Friction Clutch; 1-3/8" Inside Diameter; 6 Spline; 5-7/8" Length; 7-1/8" Outside Diameter
制造商部件号
80-1802
BDI部件号
1297162
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/80-1802/p/1297162
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311277761
重量 / Kilogram
6.011
Product Group - BDI
M02302
名称
Clutch
关键字串
Friction
产品明细
Friction Clutch
产品规格
1-3/8" Inside Diameter; 6 Spline; 5-7/8" Length; 7-1/8" Outside Diameter
详细描述
Friction Clutch; 1-3/8" Inside Diameter; 6 Spline; 5-7/8" Length; 7-1/8" Outside Diameter