ZERO-MAX
ZERO-MAX
BXL-12-10G 24V 24DIN
ZERO-MAX ZERO-MAX
描述
ZERO-MAX BXL-12-10G 24V 24DIN
BRAKING USE STATIC FRICTION TORQUE 16.0 NM 24 VOLT 24MM BORE WITH 8MM KWY ROTOR HUB WITH OUT RELEASE LEVER
制造商部件号
BXL-12-10G 24V 24DIN
BDI部件号
27417358
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/BXL-12-10G-24V-24DIN/p/27417358
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||