BONFIGLIOLI
BONFIGLIOLI
Brake M3L FD55 180V 55NM IP55
BONFIGLIOLI BONFIGLIOLI
描述
BONFIGLIOLI Brake M3L FD55 180V 55NM IP55
制造商部件号
Brake M3L FD55 180V 55NM IP55
BDI部件号
27579438
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/Brake-M3L-FD55-180V-55NM-IP55/p/27579438
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息