CENTA COUPLING
CENTA COUPLING
CF-X-016-G-S-1-1, L=348 mm coupling
CENTA COUPLING CENTA COUPLING
描述
CENTA COUPLING CF-X-016-G-S-1-1, L=348 mm coupling
制造商部件号
CF-X-016-G-S-1-1, L=348 mm coupling
BDI部件号
25198903
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/CF-X-016-G-S-1-1,-L=348-mm-coupling/p/25198903
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4
Product Group - BDI
C02104