https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25185584-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnMVlpOHhNREk1TkRRNU1qWTVNalV4TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4T0RVMU9EUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWFlZTAxYzdiZWYyODU5MWJlMDQ5NGE1NzRlZTg1YjBjNGM1NWU3YjIzNmE2ZDk0OGJmMTYwNTc1ZWU3M2E3Yg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25185584-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnMVlpOHhNREk1TkRRNU1qWTVNalV4TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4T0RVMU9EUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWFlZTAxYzdiZWYyODU5MWJlMDQ5NGE1NzRlZTg1YjBjNGM1NWU3YjIzNmE2ZDk0OGJmMTYwNTc1ZWU3M2E3Yg
RINGSPANN
RINGSPANN
FRHD 1450 260MM
RINGSPANN RINGSPANN
描述
RINGSPANN FRHD 1450 260MM
Low Speed Backstop; 260MM Size; 190000 LBS-FT Nominal Torque; With Lever Arm and Sprag; 107" Length; 30" Height
制造商部件号
FRHD 1450 260MM
BDI部件号
25185672
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/FRHD-1450-260MM/p/25185672
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1132.5
Product Group - BDI
C02104
名称
Backstop
关键字串
Low Speed
重量/磅
2500
产品明细
Low Speed Backstop
产品规格
260MM Size; 190000 LBS-FT Nominal Torque; With Lever Arm and Sprag; 107" Length; 30" Height
详细描述
Low Speed Backstop; 260MM Size; 190000 LBS-FT Nominal Torque; With Lever Arm and Sprag; 107" Length; 30" Height