MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
KK25
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL KK25
Clutch; Mechanical; Cam; Mechanical; 25MM Bore; 57.5Lb-FT Torque; 2500RPM Inner Race; 1400RPM Outer Race; Grease Lubrication
制造商部件号
KK25
BDI部件号
349362
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/KK25/p/349362
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288927440
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
C02104
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
制造商内部编号
2657153
重量/磅
0.33
产品明细
Cam Clutch
产品规格
Cam Clutch; Mechanical; 25MM Bore; 57.5Lb-FT Torque; 2500RPM Inner Race; 1400RPM Outer Race; Grease Lubrication
详细描述
Clutch; Mechanical; Cam; Mechanical; 25MM Bore; 57.5Lb-FT Torque; 2500RPM Inner Race; 1400RPM Outer Race; Grease Lubrication