FANAR
FANAR
M11X1,25 DIN22568 (6g) HSS 800 NARZYNKA
FANAR FANAR
描述
FANAR M11X1,25 DIN22568 (6g) HSS 800 NARZYNKA
制造商部件号
M11X1,25 DIN22568 (6g) HSS 800 NARZYNKA
BDI部件号
26907627
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/M11X1,25-DIN22568-(6g)-HSS-800-NARZYNKA/p/26907627
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||