RL 430 - 4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGMNCLHBRG-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJneU5pOHhNRFV4TmpJNU1ESXdOemMzTkM5SlRrUkhUVTVEVEVoQ1VrZGZVa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGRkYTY5MGM4Mjg1YTUzMTg3ZDc2YzQxYzE1OGI2MjYyOTk3OTJkYTU3OGNiMDFmMzRmZDA4NGRiOWU4NDVkNjE
27834426 离合器与制动器 

GMN BEARINGS GMN BEARINGS

RL 430 - 4

描述

GMN BEARINGS RL 430 - 4

170DEGC MAX TEMPERATURE H5 SHAFT TOLERANCE H6 HOUSING TOLERANCE

制造商部件号

RL 430 - 4

BDI部件号
27834426

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GMN BEARINGS
最低订购量
1
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C02104
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
详细描述
170DEGC MAX TEMPERATURE H5 SHAFT TOLERANCE H6 HOUSING TOLERANCE