WILDEN PUMP
WILDEN PUMP
08-6180-03-42
WILDEN PUMP WILDEN PUMP
描述
WILDEN PUMP 08-6180-03-42
Cap Screw; 5/16-18 Thread Size; 1" Length; For Alloy C Pump
制造商部件号
08-6180-03-42
BDI部件号
25166610
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E8%BF%9E%E6%8E%A5/08-6180-03-42/p/25166610
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F00240
名称
Screw
关键字串
Cap
产品明细
Cap Screw
产品规格
5/16-18 Thread Size; 1" Length; For Alloy C Pump
详细描述
Cap Screw; 5/16-18 Thread Size; 1" Length; For Alloy C Pump
