https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GXXXXXX-BOLT-227-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnd05pOHhNRFV5TXpZME5UVTNOVEU1T0M5SlRrUk5MVWRZV0ZoWVdGaGZRazlNVkY4eU1qZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGFjNmFiNDc2NjBjZjM3ZDZiMDFjNGVkMjNmOGU1ZGE3YmUwYmM2OGNlZDY2YjdkODBiMDZmMzRjZmMwM2JlOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GXXXXXX-BOLT-227-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnd05pOHhNRFV5TXpZME5UVTNOVEU1T0M5SlRrUk5MVWRZV0ZoWVdGaGZRazlNVkY4eU1qZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGFjNmFiNDc2NjBjZjM3ZDZiMDFjNGVkMjNmOGU1ZGE3YmUwYmM2OGNlZDY2YjdkODBiMDZmMzRjZmMwM2JlOA
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CCB3 SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CCB3 SS
Coupling Bolt; 0.5" Bolt Diameter; 3" Bolt Length; Stainless Steel
制造商部件号
CCB3 SS
BDI部件号
22600517
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E8%BF%9E%E6%8E%A5/CCB3-SS/p/22600517
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950485263
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
M00134
名称
Bolt
关键字串
Coupling
产品明细
Coupling Bolt
产品规格
0.5" Bolt Diameter; 3" Bolt Length; Stainless Steel
详细描述
Coupling Bolt; 0.5" Bolt Diameter; 3" Bolt Length; Stainless Steel