MJNL12S https://www.bdiexpress.com/medias/MFRQAPXXXXXX-JNL4S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmhqWWk4eE1EazNPVFkzT0RreE1qVTBNaTlOUmxKUlFWQllXRmhZV0ZoZlNrNU1ORk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDk5NmIwMzg2MmI3YTUxZDdhNDdhMDI4NDhmYWJiYjM0Yzg1ZGMwMjhlYjRhODQzMWY1ZDk5M2YwMTM0MWVmNmM
23706128 螺纹连接 

QA1 PRECISION PROD QA1 PRECISION PROD

MJNL12S

描述

QA1 PRECISION PROD MJNL12S

Jam Nut; M12-1.75 Thread Size; Left Hand; 19MM Hex; 6MM Wide; Steel

制造商部件号

MJNL12S

BDI部件号
23706128

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
QA1 PRECISION PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0806990139597
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
F00240
名称
Nut
关键字串
Jam
重量/磅
0.022
产品明细
Jam Nut
产品规格
M12-1.75 Thread Size; Left Hand; 19MM Hex; 6MM Wide; Steel
详细描述
Jam Nut; M12-1.75 Thread Size; Left Hand; 19MM Hex; 6MM Wide; Steel