对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务
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
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

MSS14 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNXXXXXX-1223912-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJneFppOHhNRFV4TXpjeU5ERTBOVFk1TkM5SlRrUk9WRTVZV0ZoWVdGaGZNVEl5TXpreE1sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0MWI1NTlkYzY4MWUxOTJmOWIwMjRmZTRmYzJiYTBiOGVhNjk0NTE4NTlkMTEwZDAyY2M0NTA2MzY0NzlmOWYy
1223908 螺纹连接 

NTN NTN

MSS14

描述

NTN MSS14

Setscrew; M14 X 1.5 Thread Size; 15MM Length; Ball Point Type

制造商部件号

MSS14

BDI部件号
1223908

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359104448
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B02222
名称
Setscrew
产品明细
Setscrew
产品规格
M14 X 1.5 Thread Size; 15MM Length; Ball Point Type
详细描述
Setscrew; M14 X 1.5 Thread Size; 15MM Length; Ball Point Type