13249797 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-24986281-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmhrWkM4eE1EVXdOams0TWpZMU16azRNaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qUTVPRFl5T0RGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxYWIwNGJhNDJjM2ZiODMwZTMxNDUwYWRmOGIwZmM3YTA0ZTc1MmI4YWQ5MmUzYmY1Mzc4NWY3MjBlOWZiNDJj
24986285 紧固件 

SEW EURODRIVE SEW EURODRIVE

13249797

描述

SEW EURODRIVE 13249797

Shim; 125MM Inside Diameter; 140MM Outside Diameter; 0.15MM Thickness; Steel

制造商部件号

13249797

BDI部件号
24986285

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SEW EURODRIVE
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
R00104
名称
Shim
产品明细
Shim
产品规格
125MM Inside Diameter; 140MM Outside Diameter; 0.15MM Thickness; Steel
详细描述
Shim; 125MM Inside Diameter; 140MM Outside Diameter; 0.15MM Thickness; Steel