301409-305 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21513262-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEwNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJnME15ODVPREkwT0RZMU1qSXlOamcyTDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNVFV4TXpJMk1sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwNjBlOTViYTJhMDBhZGQ4Njk2OWY4MGExY2U5MTYxZTIwMzMzNDNmZTExMjExNTliZWRhMzliZGMwZmM1NmI1
21513263 紧固件 

MAK-A-KEY MAK-A-KEY

301409-305

描述

MAK-A-KEY 301409-305

Keystock; 14MM X 9MM X 305MM C45K Plain DIN 6880

制造商部件号

301409-305

BDI部件号
21513263

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

分类
品牌
制造商名称
HUYETT
最低订购量
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
R00104
名称
Keystock
重量/磅
0.664844
产品明细
Keystock
产品规格
Keystock; 14MM X 9MM X 305MM C45K Plain DIN 6880
详细描述
Keystock; 14MM X 9MM X 305MM C45K Plain DIN 6880