FRANKE BEARINGS
FRANKE BEARINGS
79034A
FRANKE BEARINGS FRANKE BEARINGS
描述
FRANKE 79034A ; 自动化/垫圈
Washer; M6 Size; 7MM Slot Diameter; 24.4MM Outside Diameter; 11MM Width
制造商部件号
FRANKE 79034A
BDI部件号
25125814
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/79034A/p/25125814
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F00240
名称
Washer
产品明细
Washer
产品规格
M6 Size; 7MM Slot Diameter; 24.4MM Outside Diameter; 11MM Width
详细描述
Washer; M6 Size; 7MM Slot Diameter; 24.4MM Outside Diameter; 11MM Width
