95074 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSA1XXXXXX-95074-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnMU1TODVPRFE0T0RnMk5qZzVPREl5TDBsT1JGTkJNVmhZV0ZoWVdGODVOVEEzTkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGIyN2ZhNDA3Yjk3ODgzMGMyOWI5M2E2NDdlMGMzYmI1ZWQ2MWFmZTA4MDU1NmNkMGU5MGVjYmVkMjRhMzlhMTM
19116841 紧固件 

UNITED ABRASIVE-SAIT UNITED ABRASIVE-SAIT

95074

描述

UNITED ABRASIVE-SAIT 95074

Nut; M10 X 1.25" Size; For New 4" Saitlam

制造商部件号

95074

BDI部件号
19116841

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
UNITED ABRASIVES INC WWW.UNITEDABRASIVES.COM
最低订购量
EAN条码
0699053950747
重量 / Kilogram
0.056
Product Group - BDI
G00268
名称
Nut
产品明细
Nut
产品规格
M10 X 1.25" Size
详细描述
Nut; M10 X 1.25" Size; For New 4" Saitlam