K-COUPLING
K-COUPLING
CBTM5065-3.5 SAE 660
K-COUPLING K-COUPLING
描述
K-COUPLING CBTM5065-3.5 SAE 660
Washer; 50MM Inside Diameter; 65MM Outside Diameter; 3.5MM Width; Bronze Material; SAE 660 Grade
制造商部件号
CBTM5065-3.5 SAE 660
BDI部件号
25126086
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/CBTM5065-3-5-SAE-660/p/25126086
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 19 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F00240
名称
Washer
产品明细
Washer
产品规格
50MM Inside Diameter; 65MM Outside Diameter; 3.5MM Width; Bronze Material; SAE 660 Grade
详细描述
Washer; 50MM Inside Diameter; 65MM Outside Diameter; 3.5MM Width; Bronze Material; SAE 660 Grade