D1300-0520 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-17060441-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJneU5DODVPREkwTWpZeU56RTNORGN3TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhOekEyTURRME1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwOTljNDM3MjYxY2MyYmM1MGU4YmI2YWE4ODk1YjBmMWMxNmJkM2UyODI2ZTFmZjdmOTM0M2FmMjZjMGY1ZjYx
17060474 紧固件 

ANDERTON ANDERTON

D1300-0520

描述

ANDERTON D1300-0520

Circlip; 52MM Dia X 2MM Thickness; Carbon Spring Steel; Phosphate and Oil Finish; Internal

制造商部件号

D1300-0520

BDI部件号
17060474

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 57

分类
品牌
制造商名称
ANDERTON
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F00234
名称
Circlip
产品明细
Circlip
产品规格
Circlip; 52MM Dia X 2MM Thickness; Carbon Spring Steel; Phosphate and Oil Finish; Internal
详细描述
Circlip; 52MM Dia X 2MM Thickness; Carbon Spring Steel; Phosphate and Oil Finish; Internal