D1400-0160 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-17060363-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnelpTODVPREkwTWpZeE9UTXhNRE00TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhOekEyTURNMk0xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0NzQxMzljYjE0ZGQzMDliMmFjOWRjNTE2YTZmNDg4OGIyZGNiZjE2ZWY5YjY0ZTVmM2ZkYzhhNjRmZGFiNTVh
17060369 紧固件 

ANDERTON ANDERTON

D1400-0160

描述

ANDERTON D1400-0160

Circlip; 16MM Dia X 1MM Thickness; Carbon Spring Steel; Phosphate and Oil Finish; External

制造商部件号

D1400-0160

BDI部件号
17060369

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 24

分类
品牌
制造商名称
ANDERTON
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F00234
名称
Circlip
产品明细
Circlip
产品规格
Circlip; 16MM Dia X 1MM Thickness; Carbon Spring Steel; Phosphate and Oil Finish; External
详细描述
Circlip; 16MM Dia X 1MM Thickness; Carbon Spring Steel; Phosphate and Oil Finish; External