G60399-0010X https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATXXXXXX-G60399-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmczWVM4eE1EVXdNREV4TnpJek16WTVOQzlKVGtSSFFWUllXRmhZV0ZoZlJ6WXdNems1WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyZWJiNTg0ZTE4NTdiNjgyZGE5YWMyN2YwZWY3MmY3MWViMTVlMzQyOTQyZDY4ODkxMzU0MTliMzc1NjQzYjcw
1090474 紧固件 

GATES GATES

G60399-0010X

描述

GATES G60399-0010X

Steel Material; Standard Coating; 10 End Size; 7/8"-14 TPI Thread Size; Used for Bulkhead Fitting

制造商部件号

G60399-0010X

BDI部件号
1090474

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075180845
重量 / Kilogram
0.024
Product Group - BDI
F02172
名称
Nut
关键字串
Lock
制造商货号
72592464
重量/磅
0.052
产品明细
Lock Nut
产品规格
Steel Material; Standard Coating; 10 End Size; 7/8"-14 TPI Thread Size
详细描述
Steel Material; Standard Coating; 10 End Size; 7/8"-14 TPI Thread Size; Used for Bulkhead Fitting