PCI
PCI
JNLW-1.125-12-SS
PCI PCI
描述
PCI JNLW-1.125-12-SS
Jam Nut and Lock Washer; Hex; 1-1/8-12 UNF; 1-11/16" Size; Stainless Steel Material
制造商部件号
JNLW-1.125-12-SS
BDI部件号
22971726
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/JNLW-1-125-12-SS/p/22971726
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0841946122162
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
B04120
名称
Jam Nut and Lock Washer
重量/磅
0.33
产品明细
Jam Nut and Lock Washer
产品规格
Jam Nut and Lock Washer; Hex; 1-1/8-12 UNF; 1-11/16" Size; Stainless Steel Material
详细描述
Jam Nut and Lock Washer; Hex; 1-1/8-12 UNF; 1-11/16" Size; Stainless Steel Material