JNLW-1.750-12-SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCIXXXXXX-JNLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhsTVM4eE1EYzJPREEzTXpBMk5EUTNPQzlKVGtSUVEwbFlXRmhZV0ZoZlNrNU1WMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDZkZjNkZjFiNWI3NGU1MGJlMTBmYzM3ZjliODhjMzM1YmViMTZiNjQ4OWVmOWYyMmVjMThmYzQ5ZGRjZWUwYQ
22971738 紧固件 

PCI PCI

JNLW-1.750-12-SS

描述

PCI JNLW-1.750-12-SS

Jam Nut and Lock Washer; Hex; 1-3/4-12 UNF; 2-3/4" Size; Stainless Steel Material

制造商部件号

JNLW-1.750-12-SS

BDI部件号
22971738

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
PCI
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
EAN条码
0841946122100
重量 / Kilogram
0.535
Product Group - BDI
B04120
名称
Jam Nut and Lock Washer
重量/磅
1.18
产品明细
Jam Nut and Lock Washer
产品规格
Jam Nut and Lock Washer; Hex; 1-3/4-12 UNF; 2-3/4" Size; Stainless Steel Material
详细描述
Jam Nut and Lock Washer; Hex; 1-3/4-12 UNF; 2-3/4" Size; Stainless Steel Material