MS 3176 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFXXXXXX-1304486-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJneE15OHhNREE1TURBME56SXdPVFV3TWk5SlRrUlRTMFpZV0ZoWVdGaGZNVE13TkRRNE5sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiZmVkNzg2MjUzZjFhYTAxNGY4ZGEyNzhjOTI3ZjIxOWVjNzA3ZTk2MDRlMTFlZDA2ODdlYzliZDg0MzI3Y2Yx
1268136 紧固件 

SKF SKF

MS 3176

描述

SKF MS 3176

Locking Clip; 32MM Length; 15MM Width; 5MM Thickness; With Hexagonal Head Bolt; Spring Washer

制造商部件号

MS 3176

BDI部件号
1268136

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577115324
重量 / Kilogram
0.085
Product Group - BDI
B02222
名称
Clip
关键字串
Locking
产品明细
Locking Clip
产品规格
32MM Length; 15MM Width; 5MM Thickness; With Hexagonal Head Bolt; Spring Washer
详细描述
Locking Clip; 32MM Length; 15MM Width; 5MM Thickness; With Hexagonal Head Bolt; Spring Washer