https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-19076540-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJoaU1pODVPREkwTWpZMU1UYzFNRGN3TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhPVEEzTmpVME1GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwNjZjZjQ3NGNhZjEzYzZhMWQ5ZmVhY2Y2MTU0YTM5ZmMwNGNlOGQ5ZmI3YWI4ZGViYzM0YzY0MjY5Njg3ZDc2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-19076540-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJoaU1pODVPREkwTWpZMU1UYzFNRGN3TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhPVEEzTmpVME1GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwNjZjZjQ3NGNhZjEzYzZhMWQ5ZmVhY2Y2MTU0YTM5ZmMwNGNlOGQ5ZmI3YWI4ZGViYzM0YzY0MjY5Njg3ZDc2
ANDERTON
ANDERTON
N1500-0025
ANDERTON ANDERTON
描述
ANDERTON N1500-0025
Circlip; 0.25" Dia X 0.025" Thickness; Carbon Spring Steel; Standard External
制造商部件号
N1500-0025
BDI部件号
17060786
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/N1500-0025/p/17060786
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 39 |