https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21477274-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmhrTmk4eE1EYzNNRGc1TVRBME5qazBNaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qRTBOemN5TnpSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjODk0OGIwMjhiMDQ2MDhhYzRjYmZlYzFiNWYzMWUyZmQwNmUwMWQ5OTg0NDNiZDFiZDBmN2RhMzZjZTM3NTk3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21477274-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmhrTmk4eE1EYzNNRGc1TVRBME5qazBNaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qRTBOemN5TnpSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjODk0OGIwMjhiMDQ2MDhhYzRjYmZlYzFiNWYzMWUyZmQwNmUwMWQ5OTg0NDNiZDFiZDBmN2RhMzZjZTM3NTk3
ROTOR CLIP
ROTOR CLIP
SH-293ST PD
ROTOR CLIP ROTOR CLIP
描述
ROTOR CLIP SH-293ST PD
Retaining Ring; 2.938" Shaft Dia X 0.093" Thickness; Carbon Spring Steel; Phosphate and Oil Coating
制造商部件号
SH-293ST PD
BDI部件号
22368141
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/SH-293ST-PD/p/22368141
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 245 |
| BDI- 美国 | 247 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
F00234
名称
Ring
关键字串
Retaining
重量/磅
0.05
产品明细
Retaining Ring
产品规格
Retaining Ring; 2.938" Shaft Dia X 0.093" Thickness; Carbon Spring Steel; Phosphate and Oil Coating
详细描述
Retaining Ring; 2.938" Shaft Dia X 0.093" Thickness; Carbon Spring Steel; Phosphate and Oil Coating