TMAS 125-300 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-1416770-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDE3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmhrT1M4eE1EYzJOamN4TURjd01qRXhNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1UUXhOamMzTUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGMyMzBhOTQ4MGFjZmVjOWRjZTY4ZGNlZmEwMzJmMzlkZGIxNzI1YjdlMTY5MzZkOGUyNWU3MDZhMmEzYzBhMzk
1423773 紧固件 

SKF SKF

TMAS 125-300

描述

SKF TMAS 125-300

Shim; 125 MM X 125 MM X 45 MM X 3.00 MM

制造商部件号

TMAS 125-300

BDI部件号
1423773

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316571838335
重量 / Kilogram
2.93
Product Group - BDI
R00104
名称
Shim
产品明细
Shim
产品规格
Shim; 125 MM X 125 MM X 45 MM X 3.00 MM
详细描述
Shim; 125 MM X 125 MM X 45 MM X 3.00 MM