TMAS 50-300 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFXXXXXX-1480499-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJoaE55OHhNREE1TURBMk1ESTFNVEUyTmk5SlRrUlRTMFpZV0ZoWVdGaGZNVFE0TURRNU9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4NWY1MDQzZmE5ZDBmMzBjNTk3YWI3YWNhZTVkYzcxNDBjMWJkYzNmNDJhN2UzZDYwYmExMjIyMmEwNDk3NzI1
1423779 紧固件 

SKF SKF

TMAS 50-300

描述

SKF TMAS 50-300

Shim; 50MM Length; 50MM Width; 13MM Slot Size; 3MM Thickness; Stainless Steel Material

制造商部件号

TMAS 50-300

BDI部件号
1423779

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316571838397
重量 / Kilogram
0.561
Product Group - BDI
R00104
名称
Shim
产品明细
Shim
产品规格
50MM Length; 50MM Width; 13MM Slot Size; 3MM Thickness; Stainless Steel Material
详细描述
Shim; 50MM Length; 50MM Width; 13MM Slot Size; 3MM Thickness; Stainless Steel Material