RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
0382407
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC BEARINGS 0382407
Spherical Plain Bearing; 7/16" Bore; 0.442" Housing Width; 15/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stainless Steel Outer Member; Stainless Steel Ball; PTFE Liner; Open; 0.562" Overall Width; Not Relubricatable
制造商部件号
0382407
BDI部件号
796984
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/0382407/p/796984
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400371463
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Stainless Steel
材料 - 滚珠
Stainless Steel
材料 - 内衬
PTFE
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Corrosion Resistance | Chamfered | Wide | Self Lubricating
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
0382407
重量/磅
0.08
详细描述
Spherical Plain Bearing; 7/16" Bore; 0.442" Housing Width; 15/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stainless Steel Outer Member; Stainless Steel Ball; PTFE Liner; Open; 0.562" Overall Width; Not Relubricatable
孔径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
外径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
壳体宽度
0.442 英寸 | 11.227 毫米
总宽
0.562 英寸 | 14.275 毫米